Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomógombfej kék szögletes SN029891 - ZB5CL6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomógombfej kék szögletes SN029891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110934694

Sonepar cikkszám

SN029891

Gyártói cikkszám

ZB5CL6

Gyártói típuskód

ZB5CL6

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Nyomógombfej kék szögletes