Schneider - Nyomógombfej sárga SN028362 - ZA2VA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65/IP67
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110648959
Sonepar cikkszám
SN028362
Gyártói cikkszám
ZA2VA05
Gyártói típuskód
Harmony ZA2VA05
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024