Schneider - Nyomógombfej sárga SN029517 - ZB4BA56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110887952
Sonepar cikkszám
SN029517
Gyártói cikkszám
ZB4BA56
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BA56
Gomb színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024