Schneider - Nyomógombfej SN029172 - ZB5AP3S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110999389
Sonepar cikkszám
SN029172
Gyártói cikkszám
ZB5AP3S
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AP3S
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem