Schneider - Nyomógombfej SN030331 - ZB4BP2TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110874655
Sonepar cikkszám
SN030331
Gyártói cikkszám
ZB4BP2TQ
Gyártói típuskód
ZB4BP2TQ
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
Pushbutton head ZB4BP2 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - szerelési átmérő: 22 mm. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot és a tartós felé