Schneider - Nyomógombfej SX017175 - ZB4BA3351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 0
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110892338
Sonepar cikkszám
SX017175
Gyártói cikkszám
ZB4BA3351
Gyártói típuskód
ZB4BA3351
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
0
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomógombfej