Schneider - Nyomógombház IP54 Üres 16 férőhelyes 4x4 kioszt. GT16159 - XB2SL44007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 16
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - acél
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110633665
Sonepar cikkszám
GT16159
Gyártói cikkszám
XB2SL44007
Gyártói típuskód
XB2SL44007
Parancshelyek száma:
16
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
acél
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP54
Nyílások átmérője:
22 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
115 mm
Szélesség:
200 mm
Magasság:
260 mm
üres vezérlőállomás, XB2-S, fém, 16 nyílás 4 oszlopban. termékcsalád: Harmony XAP - termék vagy komponens típusa: üres vezérlő állomás - készülék rövid megnevezése: XB2SL - termék felhasználási területe: O 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez - termék hom