Schneider - Nyomógombsapka SN030675 - ZBC3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Feliratozott - Nem
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110966459
Sonepar cikkszám
SN030675
Gyártói cikkszám
ZBC3
Gyártói típuskód
ZBC3
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Nyomógombsapka