Schneider - Nyomókapcsoló Egypólusú sülly Grafit 10A Sedna jelzőfényes GT95060 - SDN1600170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495033618
Sonepar cikkszám
GT95060
Gyártói cikkszám
SDN1600170
Gyártói típuskód
Sedna SDN1600170
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Igen
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
42 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm