Schneider - Nyomókapcsoló fk csengőjellel egypólusú fehér GT94946 - WDE001012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904093552680
Sonepar cikkszám
GT94946
Gyártói cikkszám
WDE001012
Gyártói típuskód
Prima WDE001012
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
0
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
csengő
Szövegmező / írási felület:
Igen
Készülék mélysége:
35 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
61 mm
Készülék magassága:
61 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem