Schneider - Nyomókapcsoló fk csengőjellel egypólusú krém GT94947 - WDE001112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5904093552697
Sonepar cikkszám
GT94947
Gyártói cikkszám
WDE001112
Gyártói típuskód
Prima WDE001112
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
csengő
Szövegmező / írási felület:
Igen
Készülék mélysége:
35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
61 mm
Készülék magassága:
61 mm