Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló fk csengőjellel jelzőfényes egypólusú krém GT94955 - WDE001115

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló fk csengőjellel jelzőfényes  egypólusú krém GT94955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5904093552710

Sonepar cikkszám

GT94955

Gyártói cikkszám

WDE001115

Gyártói típuskód

Prima WDE001115

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Igen

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

61 mm

Készülék magassága:

61 mm

Nyomókapcsoló fk csengőjellel jelzőfényes egypólusú krém