Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló fk vízm jelzőfény,csengőjel,szürke G45489 - WNT101YSG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló fk vízm jelzőfény,csengőjel,szürke G45489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45489

Gyártói cikkszám

WNT101YSG

Gyártói típuskód

Hydra PDK2.4-N101 JC VS

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Prodax ; Nyomókapcsoló fk vízm jelzőfény,csengőjel,szürke