Schneider - Nyomókapcsoló fk vízm lámpajellel jelzőfényes fehér IP44 GT84535 - WDE000516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Világítással - Igen
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432400378
Sonepar cikkszám
GT84535
Gyártói cikkszám
WDE000516
Gyártói típuskód
Cedar Plus WDE000516
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Világítással:
Igen
Igazoló gombok száma:
0
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
fény
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
48 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Készülék szélessége:
66 mm
Készülék magassága:
79 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem