Schneider - Nyomókapcsoló fk vízm lámpajellel szürke G45479 - WNT-102YG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45479
Gyártói cikkszám
WNT-102YG
Gyártói típuskód
Hydra PDK2.4-N101 L VS
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Prodax ; Nyomókapcsoló fk vízm lámpajellel szürke