Schneider - Nyomókapcsoló sülly csengőjel rugós bekötés bronz SN019823 - EPH0800169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480727597
Sonepar cikkszám
SN019823
Gyártói cikkszám
EPH0800169
Gyártói típuskód
Asfora EPH0800169
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
bronz
Felirat:
csengő
Szövegmező / írási felület:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Készülék mélysége:
43 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem