Schneider - Nyomókapcsoló sülly fehér GT97945 - MGU3.106.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375124798
Sonepar cikkszám
GT97945
Gyártói cikkszám
MGU3.106.18
Gyártói típuskód
Unica MGU3.106.18
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomó-/érintőgomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK01
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm
Készülék mélysége:
34 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem