Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló sülly grafit GT97946 - MGU3.106.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly grafit GT97946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375152326

Sonepar cikkszám

GT97946

Gyártói cikkszám

MGU3.106.12

Gyártói típuskód

Unica MGU3.106.12

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomó-/érintőgomb

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

34 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Háztartási szerelvények ; Schneider ; Nyomókapcsoló sülly grafit