Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel ezüst GT12292 - MGU50.206.30NZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375116748
Sonepar cikkszám
GT12292
Gyártói cikkszám
MGU50.206.30NZ
Gyártói típuskód
Unica MGU50.206.30NZ
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
ezüst
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel ezüst