Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel fehér GT12195 - MGU50.206.18NZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375141351
Sonepar cikkszám
GT12195
Gyártói cikkszám
MGU50.206.18NZ
Gyártói típuskód
Unica MGU50.206.18NZ
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel fehér