Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel krém GT22221 - MGU50.206.25NZ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel krém GT22221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Anyag - műanyag

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375141474

Sonepar cikkszám

GT22221

Gyártói cikkszám

MGU50.206.25NZ

Gyártói típuskód

Unica MGU50.206.25NZ

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Nyomókapcsoló sülly jelzőfénnyel krém