Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény csav. beköt fehér kerettel SN004789 - EPH1600321

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény csav. beköt fehér kerettel SN004789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480525742

Sonepar cikkszám

SN004789

Gyártói cikkszám

EPH1600321

Gyártói típuskód

Asfora EPH1600321

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

42 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Nyomókapcsoló sülly jelzőfény csav. beköt fehér kerettel