Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény csengőjel rugós fehér kerettel SN004792 - EPH1700121

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény csengőjel rugós fehér kerettel SN004792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480525797

Sonepar cikkszám

SN004792

Gyártói cikkszám

EPH1700121

Gyártói típuskód

Asfora EPH1700121

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

csengő

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

42 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

83 mm

Készülék magassága:

83 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

A Schneider Electric Asfora nyomógombos kapcsoló EPH1700121 egy fehér színű, komplett termék. Ez egy 1 pólusú nyomó LED-del, amely segíti a készülék könnyebb megtalálását a sötétben. Rögzítési módja: csavarok vagy karmok. A nyomógomb névleges áramerőssége 10 A, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. 83 mm, 83 mm, 43 mm a nyomógomb mérete, kiálló mélysége 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A felületkialakítása fényes és egy elegáns felső kategóriás szerelvény érzetét kelti. A készülék IP20-as védettséggel rendelkezik. A nyomógomb csatlakozói rugós bekötésűek. A kapcsoló ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. A készülék megfelel az IEC 60669-1 szabványnak. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Ez a készülék zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Ez a nyomógomb modern stílusos kialakítással segít, hogy a legtöbbet hozhassa ki otthonából. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.