Schneider - Nyomókapcsoló sülly jelzőfény lámpajel rugós fehér GT43552 - AYA1800121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Világítással - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038576
Sonepar cikkszám
GT43552
Gyártói cikkszám
AYA1800121
Gyártói típuskód
AYA1800121
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Világítással:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; %Nyomókapcsoló sülly jelzőfény lámpajel rugós fehér