Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomókapcsoló sülly redőny 16A GT90102 - ALB45089

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomókapcsoló sülly redőny 16A GT90102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - soros billentyű

  • Működtetés módja - billentyű

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480023088

Sonepar cikkszám

GT90102

Gyártói cikkszám

ALB45089

Gyártói típuskód

Altira ALB45089

Kivitel:

soros billentyű

Működtetés módja:

billentyű

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

2

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

matt

Felirat:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

28 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Nyomókapcsoló sülly redőny 16A