Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés szcs G47271 - EEEP22111900110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47271
Gyártói cikkszám
EEEP22111900110
Gyártói típuskód
Betét PDK2-N101 RKB2 P
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló sülly rugós bekötés szcs