Schneider - Nyomókapcsoló sülly rugós bekötéssel G33056 - EEEP22111900010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436507591
Sonepar cikkszám
G33056
Gyártói cikkszám
EEEP22111900010
Gyártói típuskód
Betét PDK2-N-101 RKB2
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló sülly rugós bekötéssel