Schneider - Nyomókapcsoló sülly szcs G47246 - EEEP22102000110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436517842
Sonepar cikkszám
G47246
Gyártói cikkszám
EEEP22102000110
Gyártói típuskód
Betét PDK2-N101 KB2 P
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Szakmai csomag