Schneider - Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér G71815 - EEEP22142001100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - fehér
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522341
Sonepar cikkszám
G71815
Gyártói cikkszám
EEEP22142001100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-N101 IP44 b FH
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér