Schneider - Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér lámpajeles G71819 - EEEP22142201100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Szín - fehér
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522402
Sonepar cikkszám
G71819
Gyártói cikkszám
EEEP22142201100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-N101 IP44 bL FH
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 fehér lámpajeles