Schneider - Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 krém csengőjeles G71818 - EEEP22142102100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Billentyűkapcsoló - Igen
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436522372
Sonepar cikkszám
G71818
Gyártói cikkszám
EEEP22142102100
Gyártói típuskód
CLAS Pdk2-N101 IP44 bC KR
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Nyomókapcsoló sülly vízm 1P IP44 krém csengőjeles