Schneider - Nyomtatható címkék XBT R410/411 SN028750 - XBLYR00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119000109
Sonepar cikkszám
SN028750
Gyártói cikkszám
XBLYR00
Gyártói típuskód
XBLYR00
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
10 lapos 6 cserélhető felirat-készlet, XBTR400, XBTR410 okospanelhez. termékcsalád: Magelis XBT - tartozék/külön alkatrész megjelölése: 10 lapos, 6-6 cserélhető feliratkészlet - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - tartozék/külön alkatrész kategória