Schneider - Nyomtatható címkék XBT R411 SX015837 - XBLYR01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119000116
Sonepar cikkszám
SX015837
Gyártói cikkszám
XBLYR01
Gyártói típuskód
XBLYR01
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomtatható címkék XBT R411