Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Nyomtatható címkék XBT RT500 SX015838 - XBLYRT00

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Nyomtatható címkék XBT RT500 SX015838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863934984

Sonepar cikkszám

SX015838

Gyártói cikkszám

XBLYRT00

Gyártói típuskód

XBLYRT00

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Nyomtatható címkék XBT RT500