Schneider - Occupancy sensor PIR-TFT-550-B SX106818 - 6553070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658120
Sonepar cikkszám
SX106818
Gyártói cikkszám
6553070000
Gyártói típuskód
6553070000
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Anyag:
műanyag
Állatkifutó:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Háttérfigyelés:
Nem
Akusztikus szenzorral:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem