Schneider - Olajos szűrőbetét SX010190 - NSYCAF125O
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 114 mm
Magasság - 114 mm
Mélység - 8 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151644
Sonepar cikkszám
SX010190
Gyártói cikkszám
NSYCAF125O
Gyártói típuskód
NSYCAF125O
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Nem
Olajos szűrőbetét