Schneider - Olajos szűrőbetét SX010193 - NSYCAF223O
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 212 mm
Magasság - 212 mm
Mélység - 8 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151651
Sonepar cikkszám
SX010193
Gyártói cikkszám
NSYCAF223O
Gyártói típuskód
NSYCAF223O
Szélesség:
212 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Olajos szűrőbetét