Schneider - Olajos szűrőbetét SX010198 - NSYCAF291O
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 280 mm
Magasság - 280 mm
Mélység - 8 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151668
Sonepar cikkszám
SX010198
Gyártói cikkszám
NSYCAF291O
Gyártói típuskód
NSYCAF291O
Szélesség:
280 mm
Magasság:
280 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Olajos szűrőbetét