Schneider - Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz SX012915 - NSYUM27180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 21 mm
Magasság - 106 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 136 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480190056
Sonepar cikkszám
SX012915
Gyártói cikkszám
NSYUM27180
Gyártói típuskód
NSYUM27180
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
21 mm
Magasság:
106 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
136 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz