Schneider - Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz SX012916 - NSYUM27270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 200 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480190063
Sonepar cikkszám
SX012916
Gyártói cikkszám
NSYUM27270
Gyártói típuskód
NSYUM27270
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
200 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
230 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz