Schneider - Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz SX012917 - NSYUM27360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 312 mm
Magasság - 105 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 18.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480190070
Sonepar cikkszám
SX012917
Gyártói cikkszám
NSYUM27360
Gyártói típuskód
NSYUM27360
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
312 mm
Magasság:
105 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
18.4 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz