Schneider - Oldal panel tartozék P rendszer SX000026 - 01100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 43 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430011002
Sonepar cikkszám
SX000026
Gyártói cikkszám
01100
Gyártói típuskód
01100
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
43 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - oldal panel tartozék P rendszer