Schneider - oldal panel tartozék P rendszer SX066456 - LVS01100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 43 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 30 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885142
Sonepar cikkszám
SX066456
Gyártói cikkszám
LVS01100
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01100
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
43 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
oldal panel tartozék P rendszer