Schneider - Oldalborítás G szekrényhez IP55 15M SX067166 - LVS08354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 15
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884619
Sonepar cikkszám
SX067166
Gyártói cikkszám
LVS08354
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08354
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
15
Szélesség:
250 mm
Magasság:
850 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalborítás G szekrényhez IP55 15M