Schneider - Oldalborítás G szekrényhez IP55 23M SX067168 - LVS08356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884589
Sonepar cikkszám
SX067168
Gyártói cikkszám
LVS08356
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08356
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
23
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1250 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalborítás G szekrényhez IP55 23M