Schneider - Oldalborítás G szekrényhez IP55 7M SX067165 - LVS08352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884657
Sonepar cikkszám
SX067165
Gyártói cikkszám
LVS08352
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08352
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
7
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalborítás G szekrényhez IP55 7M