Schneider - Oldalpanel 27mod Prisma G SX066439 - LVS01035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 210 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877956
Sonepar cikkszám
SX066439
Gyártói cikkszám
LVS01035
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01035
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
27
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1375 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalpanel 27mod Prisma G