Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 31U SX011645 - NSYRSW31

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 31U SX011645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm

  • Magasság - 1600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

178 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067235

Sonepar cikkszám

SX011645

Gyártói cikkszám

NSYRSW31

Gyártói típuskód

NSYRSW31

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1600 mm

Magasság:

1600 mm

Anyag:

fém

Mélység:

1501 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek - Oldalsó kihajtjató rack 19" 31U