Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 36U SX011646 - NSYRSW36

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 36U SX011646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm

  • Magasság - 1800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

192 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067266

Sonepar cikkszám

SX011646

Gyártói cikkszám

NSYRSW36

Gyártói típuskód

NSYRSW36

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1800 mm

Magasság:

1800 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

390 mm

Mélység:

1701 mm

Maximális terhelhetőség:

135 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Oldalsó kihajtjató rack 19'' 36U