Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 40U SX011647 - NSYRSW40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Oldalsó kihajtjató rack 19'' 40U SX011647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480067280

Sonepar cikkszám

SX011647

Gyártói cikkszám

NSYRSW40

Gyártói típuskód

NSYRSW40

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

2000 mm

Anyag:

fém

Mélység:

1901 mm

Maximális terhelhetőség:

3.75 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Oldalsó kihajtjató rack 19'' 40U